画像準備中

チップ GEL

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード01848044 品番GEL500-020E PR1025
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥31,800
この商品は138種類から選べます 他の種類を見る
材質(本体)PR1025 寸法L(mm)- 寸法H(mm)- 寸法A(mm)- 寸法S(mm)5.55 寸法B(mm)- 寸法C(mm)- 寸法D1(Φmm)4.6 寸法W(mm)- 寸法d(Φmm)- 寸法W1(mm)9.54 寸法rε(mm)- コーナー数2 寸法RE(mm)0.2 寸法CW(mm)5(-0.03〜+0.03) 寸法CDX(mm)6.5 寸法INSL(mm)21.66
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする