京セラ
京セラの チップ
京セラの 溝入れ・突っ切り
チップ GMM
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質(本体)
KW10
注文コード
01852637
品番
GMM1520-MT KW10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥13,000
この商品は
材質・厚さ・チップブレーカ
など
106
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
KW10
寸法L(mm)
-
寸法H(mm)
-
寸法S(mm)
4.3
寸法W(mm)
-
適合ホルダ
KGM...1.5(...)
寸法rε(mm)
-
コーナー数
2
寸法RE(mm)
-
寸法CW(mm)
1.5(-0.05〜+0.05)
寸法INSL(mm)
20
寸法PSIRL(°)
-
寸法PSIRR(°)
-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
01852637
GMM1520-MT KW10
04917053
GMM1520-MT KW10
チップ GMM
京セラ
1箱(10個)
¥
9,998
税込
¥
10,998
注文コードが変更になりました