京セラ
京セラの チップ
京セラの 溝入れ・突っ切り
チップ GMM
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
KW10
厚さ(mm)
4.3
チップブレーカ
両面
注文コード
01852777
品番
GMM3020-020MS KW10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥21,900
この商品は
材質・厚さ・チップブレーカ
など
106
種類から選べます
他の種類を見る
材質
KW10
厚さ(mm)
4.3
切刃長さ(mm)
20
コーナー半径(mm)
0.2
穴の形状
-
チップブレーカ
両面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
01852777
GMM3020-020MS KW10
04917613
GMM3020-020MS KW10
チップ GMM
京セラ
1箱(10個)
¥
18,980
税込
¥
20,878
注文コードが変更になりました