京セラ
京セラの チップ
京セラの 溝入れ・突っ切り
チップ GVR
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
PR930
厚さT(mm)
4
注文コード
01856688
品番
GVR125-020S PR930
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥26,400
この商品は
材質・厚さT
など
159
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PR930
切刃長さ(mm)
11
厚さT(mm)
4
コーナー半径(mm)
0.2
穴の形状
穴無し
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
01856688
GVR125-020S PR930
04924017
GVR125-020S PR930
チップ GVR
京セラ
1箱(10個)
¥
21,980
税込
¥
24,178
注文コードが変更になりました