画像準備中

チップ GVR

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質TN90 厚さT(mm)3 注文コード01858072 品番GVR300-020SS TN90
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,000
この商品は材質・厚さTなど159種類から選べます 他の種類を見る
材質TN90 切刃長さ(mm)9 厚さT(mm)3 コーナー半径(mm)0.2 穴の形状穴無し
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
01858072 GVR300-020SS TN90 10754598 GVR300-020SS TC60M 溝入れ用チップ TC60M サーメット 京セラ 溝入れ用チップ TC60M サーメット 京セラ 1セット(10個) 13,980 税込15,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする