京セラ
チップ JCET
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1箱(10個)
注文コード
01858806
品番
JCET030102MR-FSF PR1025
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,200
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
コーナー半径(mm)
0.2
厚さ(mm)
1.59
逃げ角(度)
7
チップブレーカ
片面
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
厚さ許容差(mm)
±0.025
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。