京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの フライス用
チップ RDGT-SM
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
01860644
品番
RDGT0803M0ER-SM CA6535
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥13,500
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
切刃長さ(mm)
8
逃げ角(度)
15
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
コーナー半径(mm)
円形
チップブレーカ
片面
材質
CA6535
形状
円形
内接円直径(Φmm)
8
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
01860644
RDGT0803M0ER-SM CA6535
60871177
RDGT0803M0ER-SM CA6535
ミーリング用チップ CA6535 CVDコーティング COAT
京セラ
1セット(10個)
¥
11,980
税込
¥
13,178
注文コードが変更になりました