京セラ
チップ SNGG
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1箱(10個)
切刃長さ(mm)
12.7
コーナー半径(mm)
0.4
注文コード
01863058
品番
SNGG120404R-C KW10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,800
この商品は
切刃長さ・コーナー半径
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
形状
正方形90°
切刃長さ(mm)
12.7
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
両面
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。