※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

和紙粘着テープ No.220カラー

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(20巻) テープ幅(mm)50 注文コード01887159 品番NO.220
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はテープ幅・内容量など58種類から選べます 他の種類を見る

強粘着タイプで通い函の封緘などに適しています。

テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)18 基材和紙 厚さ(mm)0.1 伸び(%)2.6 引張強度(N/15mm)65.8 粘着力(N/10mm)1.86 特性強粘着

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
01887159 NO.220 17275706 NO.220A 和紙粘着テープ カモ井加工紙 和紙粘着テープ カモ井加工紙 1箱(2巻×10パック) 5,398 税込5,938 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
01887159 NO.220 17275697 NO.220A 和紙粘着テープ カモ井加工紙 和紙粘着テープ カモ井加工紙 1箱(2巻×10パック) 5,398 税込5,938 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16328822
2024-08-06
用途:
繊維の糸をまとめる時に使用。

粘着性が強過ぎず、弱過ぎず、丁度良いです。
テープが手で切れるのも良いです。

対象商品:
16328822
2022-04-23
用途:
出荷作業時の固定
卸売・小売業

とても良い。
思っていた以上に粘着力もあり、使いやすかった。

対象商品:
16328822
2023-09-17
用途:
さまざまなものの仮止め
なし 様

指で切って使うときにすぐ縦に裂けるので使い物にならないです。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品:
16328822
2021-10-12
用途:
細い棒に巻き付ける
桜井車体工業有限会社 様

棒に巻き付けて使用したのですが、しわにもならなくてきれいに仕上がり満足しています

1人が参考にしています
対象商品:
16328822
2018-04-14
用途:
撮影の際に利用
アトリエ ダン 様 (その他業種)

専用テープより格安、場所によって十分利用できる。テープ自体薄く半光沢なので光が強く当たる場所以外に丁度良し。

2人が参考にしています
対象商品:
16328822
2018-03-28
用途:
襖のふちと柱をマスキングテープで黒に
サービス業

感じが良い。
飽きたらはがせば良い。から塗るより安心

1人が参考にしています
対象商品:
16328822
2022-07-13
用途:
車の整備

粘着力は問題ないのですが、粘着剤がゴム系のためはがすと残ります
特に相手がプラスチック、ゴムの場合は
リムーバーを使用すれば取れますが

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする