画像準備中

チップ VNBR

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 材質(本体)KW10 注文コード01903615 品番VNBR0620-01 KW10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,150
この商品は材質・チップブレーカ・内容量など28種類から選べます 他の種類を見る
仕様- 材質(本体)KW10 寸法H(mm)- 寸法S(mm)1 寸法L2(mm)20 勝手右勝手 最小加工径(Φmm)6 コーナー半径(mm)0.1 角度θ(°)- 寸法LF(mm)- コーナー数- 寸法WF(mm)- 寸法LU(mm)-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする