京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 特殊形状
チップ VNBR
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
材質
PR930
チップブレーカ
片面
注文コード
01903712
品番
VNBR025075-01S PR930
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥18,750
この商品は
材質・チップブレーカ・内容量
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ひし形35°
材質
PR930
逃げ角(度)
0
チップブレーカ
片面
穴の形状
-
コーナー半径(mm)
0.1
穴の有無
なし
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
01903712
VNBR025075-01S PR930
39340095
VNBR025075-01S PR930
チップ VNBR-S
京セラ
1セット(5個)
¥
17,980
税込
¥
19,778
注文コードが変更になりました