京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 特殊形状
チップ VNBR
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
材質(本体)
PR930
注文コード
01903843
品番
VNBR0420-01 PR930
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,400
この商品は
材質・チップブレーカ・内容量
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
-
トラスコ品番
555-5825
材質(本体)
PR930
寸法H(mm)
-
寸法S(mm)
0.5
寸法L2(mm)
20
勝手
右勝手
最小加工径(Φmm)
4
コーナー半径(mm)
0.1
角度θ(°)
-
寸法LF(mm)
-
コーナー数
-
寸法WF(mm)
-
寸法LU(mm)
-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。