画像準備中

ホルダー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 勝手 注文コード01925157 品番E20S-STLPL16-25A
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は89,980円となります。
参考基準価格(税別)¥108,700 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980
この商品は勝手8種類から選べます 他の種類を見る
勝手 クランプシステムスクリュークランプ方式 適合チップ正三角形60° 切込み角Kr(°)95 チップ逃げ角(°)11 切刃長さ(mm)16.5 シャンク油穴付き超硬シャンク(鋼ヘッドつき) シャンク径d(Φmm)20 寸法l1(mm)250
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする