画像準備中

ホルダー

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法H(mm)19 仕様●寸法HDD(mm):16●寸法DCB(mm):5●寸法DCB2(mm):6●寸法LPRNO.1(mm):25.5(15.5)●寸法LPRNO.2(mm):20.5(10.5)●寸法LPRNO.3(mm):15.5(-)●寸法LPRNO.4(mm):10.5(-) 注文コード01926925 品番EZH05020CT-120
参考基準価格(税別)¥30,300 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は寸法H・仕様など186種類から選べます 他の種類を見る
仕様●寸法HDD(mm):16●寸法DCB(mm):5●寸法DCB2(mm):6●寸法LPRNO.1(mm):25.5(15.5)●寸法LPRNO.2(mm):20.5(10.5)●寸法LPRNO.3(mm):15.5(-)●寸法LPRNO.4(mm):10.5(-) 寸法H(mm)19 寸法L1(mm)18 寸法L2(mm)9 寸法L3(mm)26 寸法L4(mm)30 寸法LF(mm)120 寸法DCON(mm)20
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルソケット・ドリルスリープの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/053/
2022-12-14

「スリーブ・ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする