画像準備中

ホルダー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法B(mm)10 寸法H(mm)10 注文コード01929655 品番KGDL1010JX-1.3
参考基準価格(税別)¥18,800 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は寸法B・寸法Hなど38種類から選べます 他の種類を見る
勝手左勝手 寸法H(mm)10 寸法B(mm)10 寸法LH(mm)18 寸法LF(mm)120 寸法CW(mm)1.3 寸法WF(mm)9.5 寸法HF(mm)10 寸法CUTDIA(mm)20
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする