京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 突っ切り・溝入れ用
ホルダー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法B(mm)
12
寸法H(mm)
20
注文コード
01930215
品番
KGDL2012JX-3D42
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法B・寸法H
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
左勝手
寸法H(mm)
20
寸法B(mm)
12
寸法LH(mm)
31
寸法LF(mm)
120
寸法CW(mm)
3(MIN.)、4(MAX.)
寸法WF(mm)
10.8
寸法HF(mm)
20
寸法CUTDIA(mm)
42
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。