※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
注文コード01996757
品番2109F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
最もポピュラーな、外枠外径Φ55.6mm、目量0.001・0.005mmの標準形ダイヤルゲージです。全機種リミット針が標準付属されています。
外枠とオオイ板を一体成形し、Oリングを組み込んでいますので、前面からの水や油などの侵入がありません。
ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています。
超硬合金製測定子を使用しています。
セクターギアには、摩耗による精度劣化を防止するため、特殊な熱処理をした銅合金を使用しています。
軸受部に宝石軸受を採用しています。指示感度、耐久性に優れています。