古里精機製作所
ラチェットカウンター 小型
RS-207-3
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
01997895
品番
RS-207-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
RSは主に往復運動、回転運動の計数に使用します。
レバーから45°往復することにより1つ数字が進みます。
スプリングの先を往復運動している箇所へ取り付けます。
質量(g)
97
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
79.5×32.5×45
摘要
1往復1進3ケタ
トラスコ品番
101-6296
種別
カウンター
色
ブラック
寸法L(mm)
8.5
寸法H(mm)
45
寸法A(mm)
30
寸法F(mm)
29
寸法S(mm)
12
寸法D(mm)
19
寸法E(mm)
32.5
寸法B(mm)
49
寸法C(mm)
79.5
取付寸法(mm)
(前後)37×(左右)30×(穴径)Φ4.2
リセット方式
ツマミ
寸法P(mm)
8
寸法M(mm)
10
寸法I(mm)
16
寸法G(mm)
37
寸法K(mm)
21
回転方向
右軸正回転
文字寸法(mm)
3.8×5
計数範囲
999