※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LG GPWP 2 M8×1 ねじ用限界ゲージ(JIS2級) OSG(オーエスジー) 02007887 LG GPWP 2 M8×1 ねじ用限界ゲージ(JIS2級) OSG(オーエスジー) 02007887

ねじ用限界ゲージ(JIS2級)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径M8.0 ピッチ1 注文コード02007887 品番LG GPWP 2 M8×1
参考基準価格(税別)¥24,440 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品はねじ径・ピッチ・内容量など157種類から選べます 他の種類を見る

通り側と止り側で1組。

ねじ径M8.0 ピッチ1 OSGツールNo.30621 仕様めねじ用 適合メートルねじ(JIS2級) 種別プラグゲージ工作用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:132

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02007853
2022-03-02
用途:
ネジの検査
製造業

有名メーカーで何の問題もありません。昔から使っていたので新品に更新しました。

対象商品:
02007677
2020-05-08
用途:
品物の検査用

タップでネジ切りしたナットの検査用に購入しました。その後のクレーム対応にもゲージ検査は不可欠なので、また違うサイズを購入するかもです。また宜しくお願いします。

対象商品:
02007521
2013-06-07
用途:
ネジの良否判定に

モノタロウさんに助けられました。この手の商品は在庫がないため、即納して頂いて感謝しています。
またお願いしたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする