LGGRWR M15×1.0 ねじ用限界ゲージ(JIS2級) OSG(オーエスジー) 02008142

ねじ用限界ゲージ(JIS2級)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径M15 ピッチ1 注文コード02008142 品番LGGRWR M15×1.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥49,200
この商品はねじ径・ピッチ・内容量など120種類から選べます 他の種類を見る

通り側と止り側で1組。

ねじ径M15 ピッチ1 仕様おねじ用 適合メートルねじ(JIS2級) 種別リングゲージ工作用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02008465
2016-08-16
用途:
ねじの良否判定時

問題なく使えています。ただ納期がもう少し短ければよいのですが。できれば1ヶ月以内でお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする