OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の 定盤・ゲージ・ケガキ
OSG(オーエスジー)の ゲージ
OSG(オーエスジー)の ねじゲージ
ねじ用限界ゲージ(JIS2級)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
M20
ピッチ
2
注文コード
02008325
品番
LGGRWR M20×2.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥52,000
この商品は
ねじ径・ピッチ・内容量
など
120
種類から選べます
他の種類を見る
通り側と止り側で1組。
ねじ径
M20
ピッチ
2
仕様
おねじ用
適合
メートルねじ(JIS2級)
種別
リングゲージ工作用