※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東日製作所
東日製作所の トルクレンチ/トルクドライバー
東日製作所の トルクレンチ
東日製作所の プレセット形
プレセット形トルクレンチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02011904
品番
QLE1000N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥100,300
この商品は
校正証明書・RoHS指令・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ボルト締め付けトルクレンチの基本形。
ハンドル部分はローレットです。
種類
プレセット形
ヘッド形状
ラチェット形
全長(mm)
1540
差込角(mm)
25.4
精度(%)
±3
トルク調整範囲(N・m)
100〜1000
最小目盛(N・m)
5
負荷方向
右
主な用途
締め付け用
参考/旧型式
10000QLE
質量(kg)
9.5
付属品
トルク調整ハンドル
トラスコ品番
238-6208
注意
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(トレサビリティ体系図付)を含む商品はメーカーのトレサビリティ体系図を添付し出荷致します。
※品番に(校正企業実施校正証明書一式付)を含む商品は出荷前に外部校正企業で検査・校正を行い書類発行した後出荷致します。
※製品には製造時の検査データを基にしたメーカーの校正証明書が標準添付されております。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。