※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANON(中村製作所)
KANON(中村製作所)の トルクレンチ/トルクドライバー
KANON(中村製作所)の トルクレンチ
KANON(中村製作所)の プレセット形
オープンスパナ付トルクレンチ
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02014713
品番
BS51-N50QLK
参考基準価格(税別)
¥58,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
・プリセット型トルクレンチにオープンスパナや引掛スパナを付けたタイプ。
種類
プレセット形
ヘッド形状
オープンスパナ形
全長(mm)
301
精度(%)
±3
トルク調整範囲(N・m)
10〜50
最小目盛(N・m)
0.5
負荷方向
右
主な用途
締め付け用
スパナ口径(Φmm)
51
質量(kg)
0.54
トラスコ品番
838-4857
アズワン品番
64-4799-63
RoHS指令(10物質対応)
対応