京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 突っ切り・溝入れ用
ホルダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法H(mm)
20
寸法DAXN(mm)
65
注文コード
02016455
品番
KGDFL2020K65-3B-Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,900
この商品は
寸法H・寸法DAXN
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
左勝手
寸法H(mm)
20
寸法B(mm)
20
寸法LH(mm)
30.5
寸法LF(mm)
125
寸法WF(mm)
20.3
寸法HF(mm)
20
寸法CDX(mm)
15
寸法DAXX(mm)
85
寸法DAXN(mm)
65
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。