京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 突っ切り・溝入れ用
ホルダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チップ
GDFM 2020N-020GM
寸法H(mm)
-
注文コード
02016604
品番
KGDFR-100-2B-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,100
この商品は
適合チップ・寸法H
など
96
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
右勝手
寸法L(mm)
49.35
寸法H(mm)
-
寸法A(mm)
1.5
適合チップ
GDFM 2020N-020GM
寸法B(mm)
-
刃幅(mm)
2
寸法T(mm)
15
ブレード
C(ホルダ本体末尾が”-C”のホルダに取付け可能)
適合ホルダ
KGDL/R....-C・KGDSR/L....-C
寸法LH(mm)
-
寸法LF(mm)
-
寸法WF(mm)
-
寸法HF(mm)
-
寸法CDX(mm)
-
寸法DAXX(mm)
130
寸法DAXN(mm)
100
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。