京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 内径加工用
ホルダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
左
切込み角Kr(°)
45
注文コード
02017566
品番
S40T-PDQNL15-54
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥41,800
この商品は
勝手・切込み角Kr
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
左
クランプシステム
ピンロック方式(レバーロック方式)
適合チップ
ひし形55°
切込み角Kr(°)
45
チップ逃げ角(°)
0
切刃長さ(mm)
15.5
シャンク
鋼シャンク
シャンク径d(Φmm)
40
寸法l1(mm)
300
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。