2815 スプライス端子 エーモン 02020314

2815 スプライス端子 エーモン 02020314 2815 スプライス端子 エーモン 02020314 2815 スプライス端子 エーモン 02020314 2815 スプライス端子 エーモン 02020314 2815 スプライス端子 エーモン 02020314

スプライス端子

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(8セット) 注文コード02020314 品番2815
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

配線の接続・分岐に

適合サイズ(コード)合計0.8〜2.0sq サイズM 使用可能電力DC12V80W以下/DC24V160W以下 材質(端子)黄銅(スズメッキ) 材質(チューブ)難燃性ポリオレフィン
注意
※ITEM No.1431 細線用電工ペンチが必要です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02020305
2018-10-16
用途:
車の配線作業に
サービス業

スプライス端子はコンパクトに配線を繋げられるのがよい。ギボシを切って使うこともできるみたいだけど、コンパクトさから言ったら、これがいいかなと思います。

対象商品:
02020305
2018-07-13
用途:
配線の中間取出しに

ナビの信号線など、最近の配線は細いのでハンダ付けが厳しくなっています。

中間からの分岐はしっかり圧着できるので便利です。

圧着後、熱収縮チューブにて保護すれば補強にもなります。

対象商品:
02020314
2017-11-12
用途:
車内配線に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

2スケアまで対応とのことだが、2スケア同士の接合はサイズ的に少し厳しい。
2スケアの3本接合は不可能。

対象商品:
02020305
2017-02-22
用途:
車のETC取り付け電源取りだし

運転席フロアーに潜っての作業でハンダがしにくいため、こちらの端子で止めました。確実な接続が出来、作業も楽にできました。

対象商品:
02020305
2016-06-28
用途:
配線の圧着に

他の人の感想見て、値段とクオリティーが良いかな

対象商品:
02020314
2015-07-07
用途:
配線の分岐

配線を分岐するとき、カシメたところにハンダが乗せられるので、導通不良を心配しなくて良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする