RMC-25B 強力丸形永磁チャック(磁力調整付) カネテック 02042774

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

強力丸形永磁チャック(磁力調整付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02042774 品番RMC-25B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥290,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

・ロータリー研削盤、円周研削盤、内面研削盤に取付けて研削作業と、旋盤に取付けて切削作業に使用される高性能マグネットを使用した永磁チャックです。
・研削作業と切削作業に使用可能。強力で、しかも残留磁気が少ないタイプです。
・厚物から、特に薄物に威力を発揮。(高さが55mmの薄形です。)
・130°のハンドル回転で磁力の入・切ができ、精度変化が少ない高精度チャックです。
面板厚さ:24mm

その他
磁力のON/OFF 操作は、スクロールチャック用のT形ハンドルです。
T形ハンドルは付属品です。
種別丸型 質量(kg)23 高さ(mm)65 チャック作業面寸法(mm)Φ250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「永磁チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする