※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
注文コード02042783
品番RMC-32B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
・ロータリー研削盤、円周研削盤、内面研削盤に取付けて研削作業と、旋盤に取付けて切削作業に使用される高性能マグネットを使用した永磁チャックです。
・研削作業と切削作業に使用可能。強力で、しかも残留磁気が少ないタイプです。
・厚物から、特に薄物に威力を発揮。(高さが55mmの薄形です。)
・130°のハンドル回転で磁力の入・切ができ、精度変化が少ない高精度チャックです。
面板厚さ:24mm