KMD-15C 標準形脱磁器KMD形 カネテック 02043413

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

標準形脱磁器KMD形

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台寸法120×150×80mm注文コード02043413品番KMD-15C
参考基準価格(税別)¥68,800販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980

磁極が直接脱磁する物に触れるので、表面残留磁気の除去には特に効果的です。
板厚のある物は裏表を、脱磁器にかけることによってより充分脱磁ができます。
かなりの高熱になりますが、ご使用には差しつかえありません(連続使用可能)。
入力電圧AC:単相100V

トラスコ品番107-7368質量(kg)5.0寸法120×150×80mm使用率(%)100ED容量(VA)約130
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

脱磁器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/081/
2023-03-17

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする