標準形脱磁器KMD形

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 寸法120×200×80mm 注文コード02043422 品番KMD-20C
参考基準価格(税別)¥90,300 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980
この商品は寸法など2種類から選べます 他の種類を見る

磁極が直接脱磁する物に触れるので、表面残留磁気の除去には特に効果的です。
板厚のある物は裏表を、脱磁器にかけることによってより充分脱磁ができます。
かなりの高熱になりますが、ご使用には差しつかえありません(連続使用可能)。
入力電圧AC:単相100V

トラスコ品番107-7376 質量(kg)7.0 寸法120×200×80mm 容量(VA)300

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

脱磁器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/081/
2023-03-17

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする