KMD-40C 標準形脱磁器KMD形 カネテック 02043431

標準形脱磁器KMD形

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1台注文コード02043431品番KMD-40C
参考基準価格(税別)¥492,000販売価格(税込)¥505,780
販売価格(税別)
459,800

・磁極が直接脱磁する物に触れるので、表面残留磁気の除去には特に効果的です。
・板厚のある物は裏表を、脱磁器にかけることによってより充分脱磁ができます。
・かなりの高熱になりますが、ご使用には差しつかえありません(連続使用可能)。
入力電圧AC: 単相200・220V

トラスコ品番107-7384質量(kg)30.0寸法400×220×150mm容量(VA)約1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

脱磁器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/081/
2023-03-17

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする