PCMH-A15 粘液体用マグネットフィルタ カネテック 02043526

粘液体用マグネットフィルタ

商品レビューを投稿する
45日以内出荷返品不可45日以内出荷とは
内容量1個寸法(mm)(L×H)330×240注文コード02043526品番PCMH-A15
参考基準価格(税別)¥1,173,000販売価格(税込)¥1,207,800
販売価格(税別)
1,098,000

・サニタリ仕様の高品位仕上で高圧、高粘度に対応。
・高磁力で極めて省力的です。
・高磁力マグネット棒を内装し、抜群の捕獲能力で、通過流体に混入した
鉄分を回収します。
・ペースト状の果汁等粘液体食品や、粘性化粧液等化学薬品関係の工程
間パイプ送路に設置し、磁性微粒粉を分離捕獲するのに適します。
対象流体粘度上限(参考): 1×10^5mPa・s
使用マグネット棒: 材質: SUS304 装着本数: 5
表面最大磁束密度: 1000 mT(10 kG )
温度上限(℃): 60

寸法(mm)(L×H)330×240質量(kg)10.2材質SUS304 実用耐圧限度: 1000kPa(10kgf/cm^2) 仕上: ♯400バフ仕上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする