曜日別特売
KM-0007 永磁ホルダ カネテック 02044402

KM-0007 永磁ホルダ カネテック 02044402
KM-0007 永磁ホルダ カネテック 02044402

永磁ホルダ

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
吸着力(N[kgf])0.4[0.04]
内容量1個注文コード02044402品番KM-0007
参考基準価格(税別)¥2,570販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

外径h公差仕様
金型への使用に対応しています。

用途
図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。
プレス金型に埋込んで使用することができます。
ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。
仕様
希土類サマリウム、コバルト磁石応用
吸着力は20℃を100とした場合、100℃で95%程度、200℃では85%前後に低下します。
連続使用の場合は150℃が上限で、短時間のスポット的な使用なら200℃まで可能です。
吸着力(N[kgf])0.4[0.04]外径×高さH(Φmm×mm)Φ7h7×8取付用ねじ穴なしトラスコ品番107-6621質量(g)2.5表面処理なしねじ穴加工不可h公差範囲(mm)0~-0.012高さ公差(mm)0~-0.1
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする