カネテック
永磁ホルダ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
02044436
品番
KM-0010H
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
メッキ仕様
用途
図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。
プレス金型に埋込んで使用することができます。
ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。
仕様
希土類サマリウム、コバルト磁石応用
吸着力は20℃を100とした場合、100℃で95%程度、200℃では85%前後に低下します。
連続使用の場合は150℃が上限で、短時間のスポット的な使用なら200℃まで可能です。
吸着力(N[kgf])
3[0.3]
外径×高さH(Φmm×mm)
Φ10×8
取付用ねじ穴
なし
トラスコ品番
107-6949
質量(g)
5
表面処理
ニッケルメッキ
ねじ穴加工
不可
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります