永磁ホルダ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02044506 品番KM-0025J
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

外周ローレット仕様

用途
図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。
プレス金型に埋込んで使用することができます。
ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。
仕様
希土類サマリウム、コバルト磁石応用
吸着力は20℃を100とした場合、100℃で95%程度、200℃では85%前後に低下します。
連続使用の場合は150℃が上限で、短時間のスポット的な使用なら200℃まで可能です。
吸着力(N[kgf])90[9] 外径×高さH(Φmm×mm)Φ25×10 取付用ねじ穴なし トラスコ品番107-6990 質量(g)11 表面処理ニッケルメッキ
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする