曜日別特売
KM-T001 永磁ホルダ 円形・ねじ穴ありタイプ カネテック 02044576

永磁ホルダ 円形・ねじ穴ありタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
吸着力(N[kgf])8[0.8]
内容量1個注文コード02044576品番KM-T001
参考基準価格(税別)¥1,720販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

アルニコ磁石を使用しているので、最も温度特性に優れており、吸着力は20℃を100とした場合、350℃でも85%以上の吸着力を維持します。
短時間のスポット的な使用なら400℃まで可能です。
金型などに埋め込んで使用することができます。
背部にねじ穴が付いているので、治具への組み付きなどより広い応用が可能です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
図面、定規、紙型の押さえなどに。
ワイヤカット作業時のワークの保持に。
仕様
アルニコ磁石応用
使用温度的に最も優れています。
吸着力は20℃を100とした場合、350℃でも85%以上を維持します。
短時間のスポット的な使用ならば、400℃まで可能です。
吸着力(N[kgf])8[0.8]外径×高さH(Φmm×mm)Φ10×18取付ねじM5×0.8その他T字型ハンドルは別売品です。トラスコ品番107-6655材質マグネット:アルニコ磁石質量(g)12寸法d(mm)9.5表面処理ニッケルメッキ取付用ねじ穴M5深4mmねじ穴加工有り寸法h(mm)12
注意
※T字型ハンドルは別売品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02044585
2015-04-30
用途: 治具の製作

この商品は他では単品で購入できないことが多いため、単品で購入できるのが有難いです。
使用感は特に問題ないです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする