曜日別特売
KE-9B 電磁ホルダ カネテック 02044953

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KE-9B 電磁ホルダ カネテック 02044953
KE-9B 電磁ホルダ カネテック 02044953

電磁ホルダ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
吸着力(N[kgf])3300[330]
内容量1個注文コード02044953品番KE-9B
参考基準価格(税別)¥56,500販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

使用率: 連続100%ED
適合整流器: KR-N101、KR-N103、KR-R101B、KR-R103B、KR-M102A

吸着力(N[kgf])3300[330]寸法(mm)Φ90×60電圧(V)DC90電流(A)0.35トラスコ品番107-7473質量(g)2200背部中央ねじ穴M10×1.5 深さ 15mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02044804
2008-10-30
用途: ロボコン用の部品として

とても使いやすかった。しかし、さらに強力で安価な電磁ホルダを希望します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする