LANケーブル CAT5E準拠 より線 スリムコネクタ RoHS

(18件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード02065936 品番LD-CTN/BU3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥840
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

安定したデータ転送が可能なカテゴリー5Eに準拠した、スタンダードなLANケーブルです。
十字介在をなくしたヨリ線仕様なので、柔らかく取り回しが簡単で、狭い場所での敷設も容易です。
スリムコネクタを採用していますので、隣接するポートでも干渉することがありません。
コネクタの全長は約3cmとコンパクトなので、狭い場所でも取り回しが簡単です。
着脱やケーブルの振れによる結線部の断線に強い、モールド加工タイプです。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
PLC、ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応しています。

規格Cat5e準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応) ケーブル長(m)約3※コネクター含まず ブルー 結線方式ストレート結線 仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】× 芯数8芯 インターフェースRJ-45コネクター シールド無し(UTP仕様) 伝送速度(Gbps)1 伝送帯域(MHz)100 ケーブル太さ(mm)約4.6 爪折れ防止× PoE対応×

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:504

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02065972
2021-10-28
用途:
LAN敷設

ごく一般的なLANケーブル。
撚線タイプなので、引き回しの柔軟さは良い。
CAT5e以上の高速化要求が無かったので、コレをチョイスした。

対象商品:
02065945
2022-01-21
用途:
現場より依頼
株式会社遠藤製作所 様 (製造業)

製図質の現場より依頼で購入問題なく使用できているようです

対象商品:
02065945
2020-12-19
用途:
カメラ制御
建設業・工事業

使用感はまずまずです。
柔らかい感じで感じいいんですが、ヨリがなかなかとれにくいかな?

対象商品:
02065963
2020-06-19
用途:
TVとの接続用
有限会社 新井合紙所 様

線がしっかりしていて、接続作業中によれずに、楽に接続できました。

対象商品:
02065963
2020-07-06
用途:
会社事務所内にて使用
自動車・二輪車・自転車関連業

商品注文後直ぐに到着しました。問題なく使用できております。

対象商品:
02065936
2019-06-20
用途:
配線
BLENTEC株式会社 様 (製造業)

メーカー品なので全く問題ありません強度もしっかりしています

対象商品:
02066076
2018-08-02
用途:
社内の有線LAN敷設
北摂オーディオサービス 様

現在はCAT6が主流になっていますが社内はCAT5なのでこの規格で十分でした。ケーブルも撚りなど何ももんだなくまた接続部もしっかりしています。コスト的にも問題ありません

対象商品:
02066164
2018-08-08
用途:
自宅で使用
サービス業

価格の比較はしていませんが、特に不満はありません。
ブラックを購入しましたが、パソコン周りのケーブルの色が統一され格好良く気に入っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする