オーエッチ工業
オーエッチ工業の トラック輸送・運送用品
オーエッチ工業の ラッシングベルト
ラッシングベルト巻取側
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02067108
品番
MB53-L60
参考基準価格(税別)
¥6,050
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
端末仕様
シボリ縫製(アイ・ワッカ)
ベルト長さ巻取側(m)
6
ベルト長さ(m)
6
適合
LBR603、LBR703、LBC503、LBB153
材質
ポリエステル