LEMO
LEMOの 接続・省配線(制御機器)
LEMOの コネクタ・コネクタ付ケーブル
LEMOの 丸型コネクタ
Lemo 丸型コネクタ, 2極, パネルマウント, EPG.0B.302.HLN
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02069990
品番
EPG.0B.302.HLN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
仕様
●極数: 2●実装タイプ: パネルマウント●プラグ/ソケット: ソケット●コンタクトジェンダー: メス●結線方法: はんだ●IP保護等級: IP50●定格電流: 4.5A●シリーズ: 0B●シェルサイズ: 0●ハウジング材質: 真鍮●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に金●動作温度 Max: +250℃●基板ソケット
RoHS指令(10物質対応)
対応