MURATA(村田製作所)
MURATA(村田製作所)の 電子部品(オンボード)
MURATA(村田製作所)の 能動部品
MURATA(村田製作所)の 集積回路(IC)
Murata 電圧測定用デジタルパネルメータ AC LED DMS-20PC-1-LM-C
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(12個)
注文コード
02074838
品番
DMS-20PC-1-LM-C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
仕様
●電流タイプ: AC●表示桁数: 3●ディスプレイのタイプ: LED●高さ: 22.4mm●幅: 35.1mm●シリーズ: DMS-20PC-1-LM