※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CP歯面高周波焼入れ歯研ラック(完成品タイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 02076436 品番 KRGCPFD10-500HJ
参考基準価格(税別)¥61,300 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980
モジュール3.1831 歯数50 歯幅(mm)30 材質SCM440 種別歯研ラック 形状RD 質量(kg)3.61 ピッチ(mm)10 全長A(mm)500 圧力角(°)20 取付穴数4 熱処理調質、歯面高周波焼入れ 歯形並歯 寸法J(Φmm)11 精度等級KHK R 001 1級 歯面硬度50〜60HRC 歯研基準面底面 歯面仕上げ研削 歯幅B(mm)30 かみあい高さD(mm)31.82 高さC(mm)35 取付穴E(mm)14 取付穴F(mm)25 取付穴ピッチ(mm)150 使用ねじM10 座ぐり径(Φmm)17.5 座ぐり深さ(mm)10.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする