※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ラックギヤ
KRCPF CP調質ラック(両端面加工)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02076892
品番
KRCPF10-500
参考基準価格(税別)
¥20,400
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
材料SCM440に調質を施し、歯車強度をアップしました。
モジュール
3.1831
歯数
50
歯幅(mm)
30
材質
SCM440
表面処理
黒染
種別
調質ラック
形状
RF
質量(kg)
3.75
ピッチ(mm)
10
全長A(mm)
500
圧力角(°)
20
取付穴数
4
熱処理
調質のみ
歯形
並歯
寸法J(Φmm)
11
精度等級
KHK R 001 4級
歯面硬度
225〜285HB
歯面仕上げ
切削
歯切基準面
底面
歯幅B(mm)
30
かみあい高さD(mm)
31.82
高さC(mm)
35
取付穴E(mm)
14
取付穴F(mm)
25
取付穴ピッチ(mm)
150
使用ねじ
M10
座ぐり径(Φmm)
17.5
座ぐり深さ(mm)
10.8
CADデータダウンロード