※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
SSG歯研平歯車 モジュール1 Jシリーズ(完成品タイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
38
穴径A(Φmm)
17
注文コード
02077023
品番
SSG1-38J17
参考基準価格(税別)
¥8,470
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
この商品は
歯数・穴径A
など
200
種類から選べます
他の種類を見る
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール
1
歯数
38
穴径A(Φmm)
17
歯幅E(mm)
8
材質
S45C
表面処理
歯部以外黒染
形状
S1K
質量(kg)
0.092
精度等級
JIS B 1702-1 N7 級
種別
平歯車
圧力角(°)
20
取付ねじ穴サイズ
M4
熱処理
歯面高周波焼入れ
歯形
並歯
歯面硬度
50〜60HRC
歯研基準面
穴(H7)
歯面仕上げ
研削
バックラッシ(mm)
0.08-0.16
ボス径B(Φmm)
30
ボス長F(mm)
10
全長G(mm)
18
歯先円直径D(Φmm)
40
キー溝幅(mm)
5
基準円直径C(Φmm)
38
ねじ穴J(Φmm)
5
キー溝深さ
2.3
CADデータダウンロード
注意
※追加工部の再黒染めをしていません。