※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSG歯研平歯車 モジュール1 Jシリーズ(完成品タイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 歯数75 穴径A(Φmm)17 注文コード02077145 品番SSG1-75J17
参考基準価格(税別)¥12,030 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は歯数・穴径Aなど200種類から選べます 他の種類を見る

KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。

モジュール1 歯数75 穴径A(Φmm)17 歯幅E(mm)8 材質S45C 表面処理歯部以外黒染 形状S1K 質量(kg)0.34 精度等級JIS B 1702-1 N7 級 種別平歯車 圧力角(°)20 取付ねじ穴サイズM4 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 歯面硬度50〜60HRC 歯研基準面穴(H7) 歯面仕上げ研削 バックラッシ(mm)0.1-0.18 ボス径B(Φmm)40 ボス長F(mm)10 全長G(mm)18 歯先円直径D(Φmm)77 キー溝幅(mm)5 基準円直径C(Φmm)75 ねじ穴J(Φmm)5 キー溝深さ2.3
注意
※追加工部の再黒染めをしていません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする