※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 歯数15 穴径A(Φmm)17 注文コード02078432 品番SS3-15J17
参考基準価格(税別)¥5,560 販売価格(税込) ¥5,608
販売価格(税別)
5,098
この商品は歯数・穴径Aなど368種類から選べます 他の種類を見る

KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。

ボス径B(Φmm)36 歯幅E(mm)30 基準円直径C(Φmm)45 歯先円直径D(Φmm)51 穴径A(Φmm)17 ねじ穴J(Φmm)7.5 ボス長F(mm)15 全長G(mm)45 モジュール3 歯数15 種別平歯車 材質S45C 形状S1K 質量(kg)0.41 表面処理黒染 圧力角(°)20 取付ねじ穴サイズM4 熱処理なし 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N8 級 歯面硬度(194HB以下) 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)0.14-0.32 歯切基準面穴(H7) キー溝幅(mm)5 キー溝深さ2.3
注意
※追加工部の再黒染めをしていません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする