※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
PSプラスチック 平歯車 モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全244種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02079403
品番
PS1.5-26J17
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
KHKが独自に穴径、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール
1.5
歯数
26
穴径A(Φmm)
17
歯幅E(mm)
15
材質
MC901
種別
平歯車
形状
S1K
質量(kg)
0.023
圧力角(°)
20
取付ねじ穴サイズ
M4
熱処理
なし
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 N9 級
歯面硬度
(115〜120HRR)
歯面仕上げ
切削
バックラッシ(mm)
0.38
ボス径B(Φmm)
32
ボス長F(mm)
10
全長G(mm)
25
歯切基準面
穴
歯先円直径D(Φmm)
42
キー溝幅(mm)
5
基準円直径C(Φmm)
39
ねじ穴J(Φmm)
5
キー溝深さ
2.3
CADデータダウンロード