※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PSプラスチック 平歯車 モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02079446 品番 PS1.5-35J17
参考基準価格(税別)¥6,840 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

KHKが独自に穴径、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。

モジュール1.5 歯数35 穴径A(Φmm)17 歯幅E(mm)15 材質MC901 種別平歯車 形状S1K 質量(kg)0.046 圧力角(°)20 取付ねじ穴サイズM4 熱処理なし 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N9 級 歯面硬度(115〜120HRR) 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)0.4 ボス径B(Φmm)42 ボス長F(mm)10 全長G(mm)25 歯切基準面 歯先円直径D(Φmm)55.5 キー溝幅(mm)5 基準円直径C(Φmm)52.5 ねじ穴J(Φmm)5 キー溝深さ2.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする