MP-40 プラズマ切断機 40A マイト工業株式会社 02084075 MP-40 プラズマ切断機 40A マイト工業株式会社 02084075

プラズマ切断機 40A

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード02084075 品番MP-40
参考基準価格(税別)¥335,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

鉄・ステン・アルミ・銅などあらゆる中厚板金属に最適です。
軽量・コンパクトで持ち運びも簡単・便利です。
トーチ異常回路搭載。

セット内容
1.トーチ(8m)(Oリング、電極、ディストリビューター、チップ1.1mm、シールドカップ、ガイドリング付)
2.アースケーブル(5m)
3.ショルダーベルト
4.電極(3個)
5.チップ0.9mm(3個)
6.チップ1.1mm(3個)
切断板厚(mm)
軟鋼・亜鉛鋼板:10(100V入力時)、15(200V入力時)
ステンレス:10(100V入力時)、15(200V入力時)
アルミニウム:7(100V入力時)、12(200V入力時)
銅・黄銅:3(100V入力時)、5(200V入力時)
定格使用率(%)40 トラスコ品番819-9950 質量(kg)7 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)単相200/100 定格出力電流(A)40/30 出力電流(A)20〜40、20〜30 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)135×470×280 定格入力(kVA)5.6/4.5 冷却方式強制風冷 定格入力電流(A)28/45 定格入力(kW)5.5/4.5 無負荷電圧(V)220 入力電流(A)15〜28、30〜45 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアプラズマ切断機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする